Déversoir KLDEV 500 GC

Main media

GLO4 - Déversoir KLDEV 400 GC - pour échelles à câbles - dimensions largeur 500mm - finition GC

 
 

Détails du produit

Solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés

Échelles à câbles, système très robuste conçu pour les chantiers avec charges lourdes et grandes portées. Permettent également l'évolutivité de l'installation grâce aux composants dédiés tels que les éclisses rapides encliquetables, clame console et couvercles, cornières de séparation, changements de plan ou de direction. Conforme à la norme IEC 61537

Glo4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Glo4

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Tôle de sortie d'échelle à câbles

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

acier inoxydable, décapé

Non

largeur d'échelle de câble

500 mm

Matériau

acier

qualité du matériau

autre

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.