Conduit métallique PLM D 1220 FS/120x200x2000/Z 275

Main media

Conduit métallique PLM D 1220 FS/120x200x2000/Z 275

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulottes coupe-feu

hauteur extérieure

120 mm

largeur extérieure

200 mm

hauteur interne

114 mm

largeur intérieure

194 mm

section transversale utile

18500 mm²

fixation du couvercle

autre

gaine

acier

cloisons possibles

Oui

nombre de côtés résistant aux flammes

4

longueur

2000 mm

Traitement de surface

galvanisé en continu

Info produit

Multiple de vente

2

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.