Té de dérivation PLM TB 1220 RW/600x400x120/Epoxy

Main media

Détails du produit

Té de dérivation avec tissu pare-feu intumescent pour goulotte de montage PYROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, au montage sous les systèmes planchers ou sur systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivation en T pour goulotte coupe-feu

hauteur extérieure

120 mm

largeur extérieure

200 mm

gaine

acier

cloisons possibles

Oui

nombre de côtés résistant aux flammes

4

Traitement de surface

revêtu

numéro RAL

9010

couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73089059

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.