Conduit ICA 3321 OctoGliss D=20mm sans tire-fils 700m pour cloisons - RAL7035

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • diamètre intérieur 14.1 mm
  • Diamètre 20 mm
ICON

Conduit ICA 3321 OctoGliss D=20mm sans tire-fils 700m pour cloisons - IP68 conduit seul - IP44 conduit + manchon - gris RAL7035 - conforme à la norme EN 61386-22

 
 

Détails du produit

Conduit ICA3321 OctoGliss® - diamètre 20mm - gris RAL7035
Sans tire-fils - 700m
ICTA 3422 (IK08)conduit seul IP68 - IP44 conduit + manchon - ICTA : Isolant, Cintrable, Annelé - Gris (ICA) : adapté pour pose sur cloisons
Interchangeabilité des couronnes grâce à un diamètre intérieur identique : 540mm - Lubrification exclusive pour faciliter le filage
Conduit Conforme EN 61386-22, non propagateur de la flamme et faiblement halogéné selon NF EN 50 267-2
Les conduits Octogliss sont utilisés par les pieuvristes, adaptés pour les bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires. La conduit Octogliss est résistant à la traction, il offre la meilleure tenue à l'étirement du marché. Sa mise en œuvre est facilitée grâce à la qualité de lubrification exclusive (gain de temps de 30 %). Non-propagateur de la flamme, interchangeabilité des couronnes, annelures carrées (coupe facilitée, meilleure tenue dans les boîtes, mémoire de forme)

Octogliss

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Non

tenue à la flexion

souple

Classe de protection (IP)

IP68

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation sur du béton

Non

montage apparent

Oui

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

diamètre intérieur

14.1 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

20 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

700

Code Douane

39173300

Gamme

Octogliss

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.