JANOJET 3422 Gaine ICTA D=25 Vert - Couronne 100M - Avec tire-fil

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau polypropylène (PP)
ICON

JANOJET 3422 Gaine ICTA D=25 pour protection/isolation des câbles électriques - Vert - Couronne 100M - Avec tire-fil

 
 

Détails du produit

Lubrification intérieure. Existe avec ou sans tire-fil acier galvanisé. Gaine verte et grise : non propagateur de la flamme et sans halogène (<0,5%). Gaine noire : non FRLSOH.
Lubrification intérieure. Existe avec ou sans tire-fil acier galvanisé. Gaine verte et grise : non propagateur de la flamme et sans halogène (<0,5%). Gaine noire : non FRLSOH.

JANOJET

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

matériau

polypropylène (PP)

couleur

vert

diamètre nominal

25 mm

Info produit

Gamme

JANOJET

Multiple de vente

100

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.