Conduit DuoGliss tube D=40mm avec tire-fils pour courants faibles RAL6029

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyoléfine
  • diamètre intérieur 30 mm
  • Diamètre 40 mm
ICON

Conduit DuoGliss® tube Ø40mm avec tire-fils pour courants faibles RAL6029

 
 

Détails du produit

Conduit DuoGliss® tube pour canalisation
Vert RAL6029 - Diamètre conduit 40mm avec tire-fils pour courants faibles renforcés en acier nylonisé
IK10 - Conduit seul : IP68 - Conduit Duogliss TPC + manchons : IP54
Non ignifugé - renforcé double peau - Système d'identification des circuits : rouge pour les courants forts, vert pour les courants faibles - Qualité de lubrification exclusive
Conforme à la norme NF EN 61 386-24 et NF EN 50 086.2-4

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

couche interne extrêmement glissante

Oui

montage encastré

Non

tenue à la flexion

flexible

convient pour une installation dans le sol

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Non

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation sur du béton

Non

montage apparent

Non

Matériau

polyoléfine

diamètre intérieur

30 mm

Sans halogène

Non

Diamètre

40 mm

Couleur

vert

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.