Gaine ICTA PREMIUM 3422 D=20 - Couronne 100M - Avec tire-fil

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polypropylène (PP)
  • Diamètre 20 mm
ICON

Gaine ICTA PREMIUM 3422 D=20 pour protection des câbles - Couleur blanc avec liseret bleu - Couronne 100M - Avec tire-fil - Norme NF EN 61386-22

 
 

Détails du produit

Double peau. Extra-flexible. Annelures serrées pour s'adapter à tous les cheminements et faciliter le passage des câbles. Tire-fil en acier galavanisé, cranté et nylonisé. Marquage métrique. Non propagateur de la flamme. Sans halogène (< 0,5%).
Double peau. Extra-flexible. Annelures serrées pour s'adapter à tous les cheminements et faciliter le passage des câbles. Tire-fil en acier galavanisé, cranté et nylonisé. Marquage métrique. Non propagateur de la flamme. Sans halogène (< 0,5%).

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Tire-fil

Oui

couche interne extrêmement glissante

Oui

diamètre nominal

20 mm

Matériau

polypropylène (PP)

Couleur

blanc

Diamètre

20 mm

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.