Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 20mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle sable RAL1015 pour pose en saillie ou encastré, en résidentiel ou en tertiaire - bonne tenue aux UV et non propagateur de la flamme
Conduit tulipé IRL3321 pour façades - diamètre 20mm - Couleur sable RAL1015
IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
convient pour une installation extérieure
couche interne extrêmement glissante
montage encastré
avec manchon
tenue à la flexion
finition ignifugée
convient pour installation dans paroi creuse
installation de machines et d'équipements
installation sur du béton
montage apparent
température de fonctionnement
Matériau
diamètre intérieur
Sans halogène
Diamètre
Couleur