Conduit IRL 3321 D=25mm - blanc RAL7010 antimicrobien

Main media

Caractéristiques principales

  • sans halogène Non
  • Diamètre 25 mm
  • couleur blanc
ICON

Conduit rigide tulipé IRL 3321 diamètre 25mm IP68 IK07 longueur 3m en polychlorure de vinyle blanc RAL7010 antimicrobien pour pose en saillie ou encastré, pour laboratoires, hôpitaux et salles blanches - non propagateur de la flamme

 
 

Détails du produit

Conduit tulipé IRL3321 - diamètre 25mm - Couleur blanc RAL9010 antimicrobien
IK07 / IP68 - Conduit + accessoire : IP44 - Conduit + équerre ou Té : IP40
Matière : polychlorure de vinyle - IRL : Isolant, Rigide, Lisse
Longueur : 3m
Pose en saillie ou encastré (murs) - Protection des câbles dans une cave, un garage ou sur une façade - Contient un composé argent qui s'oppose à la croissance des bactéries en surface - Antimicrobien suivant les normes JIS Z 2801 et ISO 22196

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

39173300

Tube plastique, IRL

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1

moyen (classe 3)

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Non

avec manchon

Oui

tenue à la flexion

rigide

finition ignifugée

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation sur du béton

Non

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-5...60 °C

matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

diamètre intérieur

21.4 mm

sans halogène

Non

Diamètre

25 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.