Mureva Tube - conduit rigide non tulipé sans halogène D=20mm - au mètre linéaire

Main media

Caractéristiques principales

  • sans halogène Oui
  • Diamètre 20 mm
  • Couleur noir

Mureva Tube - conduit rigide non tulipé noir RAL9005 - D= int. 15.8 ext. 20mm - GT4554 - NF - faibles fumées retardateur flamme sans halogène - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 51 pour un lot

 
 

Détails du produit

Ce conduit rigide non tulipé de couleur noire est conforme aux normes EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61386. Très résistant, il est en PC (polycarbonate) PC (polycarbonate). Fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure, ni métaux lourds. Avec un degré de protection IK10 et LSF, il est résistant aux impacts et au feu. Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.
Une gamme complète de tubes IRL 3321 GT, cannelés pour une meilleure glisse et des composants permettant tout
type de cheminement en apparent.

Mureva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

39172310

Gamme

Mureva

Tube plastique, IRL

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1

très lourd (classe 5)

avec indications en mètres

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

montage encastré

Oui

avec manchon

Non

tenue à la flexion

rigide

finition ignifugée

Oui

convient pour une installation dans le sol

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

convient pour installation sur bois

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation de machines et d'équipements

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-45...120 °C

Matériau

polypropylène (PP)

numéro RAL

9005

diamètre intérieur

15.8 mm

sans halogène

Oui

Diamètre

20 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.