Gaine noire anti-UV protection de câbles apparents DN75 - Couronne 50m

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyéthylène (PE)
ICON

Gaine anti-UV de couleur noire en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) pour la protection de câbles apparents DN75 - Couronne 50m - Résistance à la compression 450N

 
 

Détails du produit

Traitement anti-UV. Pour la protection apparente de câbles, ouvrages d'infrastructures, champs phtovoltaïques ou chantiers provisoires. Double peau pour une meilleure glisse. Inclus : manchons avec butée centrale et tire-fil.
Traitement anti-UV. Pour la protection apparente de câbles, ouvrages d'infrastructures, champs phtovoltaïques ou chantiers provisoires. Double peau pour une meilleure glisse. Inclus : manchons avec butée centrale et tire-fil.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

diamètre nominal

75 mm

Matériau

polyéthylène (PE)

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.