JANOFLEX Fourreau de protection TPC D=50 - Couleur rouge - Couronne 50M

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polyéthylène (PE)
  • Diamètre 50 mm
ICON

JANOFLEX Fourreau de protection TPC pour la protection des câbles électriques enterrés D=50 - Couleur rouge - Couronne 50M

 
 

Détails du produit

Surface intérieure lisse facilitant le tirage des câbles ou canalisations. Profil extérieur annelé assurant la rigidité et la résistance mécanique.
Surface intérieure lisse facilitant le tirage des câbles ou canalisations. Profil extérieur annelé assurant la rigidité et la résistance mécanique.

JANOFLEX

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Matériau

polyéthylène (PE)

diamètre nominal

50 mm

Diamètre

50 mm

Couleur

rouge

Info produit

Gamme

JANOFLEX

Code Douane

39173200

Multiple de vente

50

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.