Conduit cintrable ICTA Chronofil pour courant faible D=25mm avec câble Grade 2, 4 paires catégorie 6 F/UTP - conduit seul IP68 - conduit + manchon IP44 - vert RAL6029 - conforme à la norme EN 61386-22, NF-C 15-100 et guide UTE C15520
Conduit ICTA3422 Chronofil® - diamètre 25mm - vert RAL6029 - pour courants faibles
Câble Grade 2 - 4 paires - catégories 6F et 6UTP
Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
Conduit seul : IP68 - Conduit + manchon : IP44 - Conduits préfilés mono et multiconducteurs - ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé - Convient pour travaux de rénovation
Conforme à la norme EN 61 386-22 - La marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit - Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520 - Conviennent pour tous les projets neufs : répondent aux exigences de l'Arrêté du 3 août 2016
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1
convient pour une installation extérieure
nombre de conducteurs de haut-parleur
nombre de fils du câble de courant fort
Tire-fil
nombre de câbles de données
nombre de câbles coaxiaux
nombre de fils du câble de télécommunication
Nbre de fils
couche interne extrêmement glissante
montage encastré
tenue à la flexion
finition ignifugée
convient pour une installation dans le sol
convient pour installation dans paroi creuse
convient pour installation sur bois
installation en sous-sol (chape de béton)
installation de machines et d'équipements
installation sur du béton
montage apparent
température de fonctionnement
Matériau
diamètre intérieur
Sans halogène
Diamètre
Couleur
Multiple de vente
Code Douane