JANOFIL 3422 Gaine ICTA préfilée anti-rayonnement 20B 3G1,5 BRJ 100M

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de fils 3
  • section nominale du conducteur 2.5...2.5 mm²
  • Couleur autre
ICON

JANOFIL 3422 Gaine ICTA couleur ivoire préfilée anti-rayonnement 20B 3G1,5 BRJ - Couronne 100M

 
 

Détails du produit

Réduit les nuisances électromagnétiques du réseau d'alimentation 220V. Préconisé pour les hôpitaux et recommandé pour les personnes hypersensibles aux ondes magnétiques. Non propagateur de flamme. Sans halogène (<0,5%).
Réduit les nuisances électromagnétiques du réseau d'alimentation 220V. Préconisé pour les hôpitaux et recommandé pour les personnes hypersensibles aux ondes magnétiques. Non propagateur de flamme. Sans halogène (<0,5%).

JANOFIL

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine pré-filée

Nbre de fils

3

section nominale du conducteur

2.5...2.5 mm²

Matériau

polypropylène (PP)

Diamètre

20 mm

Couleur

autre

Info produit

Gamme

JANOFIL

Multiple de vente

100

Code Douane

39173900

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.