Prefilco noir 20/100 5g1.5 bmnrv/j ho7vu - Gaine ICTA 3422 préfilée

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur noir
ICON

Prefilco noir 20/100 5g1.5 bmnrv/j ho7vu - Gaine ICTA 3422 préfilée - Pose en montage apparent, encastré ou noyé à l'intérieur des bâtiments - Non propagateur de la flamme - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Protection contre le feu : en cas d'incendie, dégagement de fumées à faible densité et non corrosives et de gaz à toxicité réduite.
Un gain de temps important dans les installations électriques, présence d'un tire fil polyamide permettant d'effectuer des modifications.
Une assurance du respect du taux de remplissage du conduit (1/3 de la section).

Protection contre le feu : en cas d'incendie, dégagement de fumées à faible densité et non corrosives et de gaz à toxicité réduite.
Un gain de temps important dans les installations électriques.
Une assurance du respect du taux de remplissage du conduit (1/3 de la section).

Prefilco

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine pré-filée

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1

lourd (classe 4)

avec indications en mètres

Oui

Tire-fil

Non

couche interne extrêmement glissante

Oui

montage encastré

Oui

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

finition ignifugée

Oui

convient pour une installation dans le sol

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

convient pour installation sur bois

Oui

installation en sous-sol (chape de béton)

Oui

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-5...90 °C

Matériau

polyoléfine

Sans halogène

Oui

Diamètre

20 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444991

Gamme

Prefilco

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.