Grillage Eurek jaune 10/300 - Signaler les réseaux gaz

Main media
ICON

Grillage avertisseur Eurek jaune 10/300 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Grillage avertisseur - Code couleur qui permet d'identifier la nature de l'ouvrage et de préciser son orientation.

Eurek

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Grillage avertisseur pour câbles et réseaux enterrés

rigidité transversale

Non

résistance mécanique longitudinale

>/= 300 N

détectable

Oui

Longueur

300 mm

Couleur

jaune

application

gaz combustible et hydrocarbure

Largeur

10 mm

protection contre les micro-organismes

Oui

Matériau

polyoléfine mono-orientée

Info produit

Gamme

Eurek

Multiple de vente

300

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.