Grillage Eurek jaune 20/600 - Signaler les réseaux gaz

Main media
ICON

Grillage avertisseur Eurek jaune 20/600 - Signaler la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Non détectable - Certifié NF - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Grillage avertisseur Eurek jaune 20/600 - Le grillage avertisseur eurek vous permet de signaler et avertir de la présence de réseaux enterrés. Sa couleur JAUNE vous permet de signaler les réseaux de type Gaz. Le grillage avertisseur est destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d'ouvrages à signaler. Afin d'assurer une pose durable et optimale, un guide de pose pour fourreaux annelés a été créé par le syndicat STRPEPP. Conçu avec des matières plastiques 100% recyclables - Fabriqué en France

Eurek

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Grillage avertisseur pour câbles et réseaux enterrés

matériau

polyoléfine mono-orientée

longueur

600 mm

application

gaz combustible et hydrocarbure

largeur

20 mm

résistance mécanique longitudinale

>/= 300 N

rigidité transversale

Non

détectable

Oui

protection contre les micro-organismes

Oui

couleur

jaune

Info produit

Gamme

Eurek

Multiple de vente

600

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.