Grillage det Eurek2 marron 30/100 - Signaler et détecter les réseaux assaini.

Main media
ICON

Grillage avertisseur det. Eurek2 marron 30/100 - Signaler et détecter la présence de réseaux enterrés - Pose souterraine - Détectable - Certifié NF - Fabriqué en France

 
 

Détails du produit

Grillage avertisseur détectable - Code couleur qui permet d'identifier la nature de l'ouvrage et de préciser son orientation.

Eurek2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Grillage avertisseur pour câbles et réseaux enterrés

résistance mécanique longitudinale

>/= 300 N

détectable

Oui

Matériau

polyoléfine mono-orientée

Longueur

100 mm

Couleur

marron

application

assainissement et pluvial

Largeur

30 mm

protection contre les micro-organismes

Oui

rigidité transversale

Non

Info produit

Gamme

Eurek2

Multiple de vente

100

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.