Tube fileté MRL 5557 en acier électrozingué D=16 - 3m

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • Traitement de surface galvanisé/électrogalvanisé
  • Diamètre 16 mm
ICON

Tube fileté MRL 5557 en acier électrozingué pour protection des câbles électriques D=16 - Longueur 3m

 
 

Détails du produit

Offre de tubes et accessoires lisses (à emboiter) ou filetés (à visser). Obligatoire pour les locaux présentant des risques d'incendie, d'explosion. Très forte résistance mécanique. Insensibles aux phénomènes de vieillissement. Très étanche.
Offre de tubes et accessoires lisses (à emboiter) ou filetés (à visser). Obligatoire pour les locaux présentant des risques d'incendie, d'explosion. Très forte résistance mécanique. Insensibles aux phénomènes de vieillissement. Très étanche.

MRL

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

3

Code Douane

72166110

Gamme

MRL

Tube métallique (installation électrique)

Matériau

acier

Qualité du matériau

acier (acier feuillard laminé)

Traitement de surface

galvanisé/électrogalvanisé

Diamètre

16 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.