Conduit flexible renforcé rta PVC FP 2000 D= intérieur 27mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • diamètre intérieur 27 mm
  • Diamètre 33.5 mm

Conduit flexible renforcé RTA PVC FP 2000 avec raccord métal diamêtre intérieur 27mm

 
 

Détails du produit

Conduit PVC FP 2000 - renforcé
Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 27mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Convient pour un logement de trois pièces selon le décret n° 87-149 et la loi 96-1107

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

tenue à la flexion

souple

Classe de protection (IP)

IP66

diamètre nominal

27 mm

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

accélérateur de flammes

Non

matériau d’enrobage

sans gaine

protection contre l'incendie selon UL 94

HB

température d'utilisation

5...60 °C

résistance à la compression

320 N

diamètre intérieur

27 mm

Sans halogène

Non

résistant à l’huile

Oui

Diamètre

33.5 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.