Conduit flexible standard LGP D=42mm polyamide V2 - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur 42 mm
  • Diamètre 50 mm
ICON

Conduit flexible standard IP65 avec raccord et IP68 avec raccord et joint D= intérieur 42mm polyamide 6.6 UL94-V2 sans halogène et non propagateur de la flamme - noir

 
 

Détails du produit

Conduit flexible annelé RTA polyamide LGP
Standard
Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 42mm

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

Convient pour un logement de trois pièces selon le décret n° 87-149 et la loi 96-1107

Oui

approuvé selon VdTÜV/GGVSEB

Non

approuvé selon DIN 5510

Non

Tire-fil

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

fermant à clé (en deux parties)

Non

à fente longitudinale

Non

couche interne extrêmement glissante

Non

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP68

diamètre nominal

42 mm

accélérateur de flammes

Non

matériau d’enrobage

sans gaine

rayon de courbure, statique

250 mm

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

température d'utilisation

-25...105 °C

résistance à la compression

125 N

Qualité du matériau

polyamide 6

diamètre intérieur

42 mm

Sans halogène

Oui

résistant à l’huile

Oui

Diamètre

50 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

25

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.