Gaine PA Poids std D=16mm Polyamide6 Low Fire Hazard - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur 11.8 mm
  • Diamètre 15.8 mm

Conduit noir avec une fine inclinaison en polyamide/Nylon 6, taille NC 16 mm, longueur 50 m. Utilisé en intérieur et extérieur dans des environnements légers industriels, tels que des bâtiments et des équipements.

 
 

Détails du produit

Gaine standard, taille nominale 16 mm/[NW 13], profil fin, diamètre extérieur 15,8 mm, diamètre intérieur 11,8 mm, rayon de courbure statique 35 mm, longueur d'enroulement 50 mètres, polyamide (nylon) 6, noire.
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Adaptaflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

à fente longitudinale

Non

tenue à la flexion

flexible

Classe de protection (IP)

IP68

diamètre nominal en pouces

1 pouce

diamètre nominal

11.8 mm

homologation selon Lloyd's Register TA

Oui

homologation selon LUL/British Standard

Oui

matériau d’enrobage

sans gaine

rayon de courbure, statique

35 mm

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

température d'utilisation

-40...120 °C

diamètre intérieur

11.8 mm

Sans halogène

Oui

Diamètre

15.8 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Gamme

Adaptaflex

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.