Gaine tressée métallique HEGEPEMIP-HY diamètre 20 mm

Main media
ICON

Gaine tressée métallique flexible pour protection électromagnétique en rouleau, Cuivre étamé / Polyester, anti-corrosion, conditionnement par 50 mètres

 
 

Détails du produit

Helagaine HEGEMIP-HY offre une protection électromagnétique dans les véhicules hybrides.
Excellente protection électromagnétique
Extrêmement flexible, expansible et facile à mettre en œuvre
Pas de pincements ou de ruptures, même courbé à 90°
Protection à l'abrasion supérieure
L'alliage de cuivre offre une protection accrue contre les éclaboussures salées
Convient particulièrement aux applications en mouvement dans des espaces restreints
Répond aux exigences de l'IEC CISPR25 sur les perturbations radio dans les véhicules roulants et les bateaux

Helagaine

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine tressée

ouvert (possibilité de montage ultérieur)

Non

diamètre du faisceau

19...19 mm

diamètre nominal

20 mm

protection contre l'incendie selon UL 94

V2

Qualité du matériau

polyester

Sans halogène

Oui

Couleur

argent

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

74130000

Gamme

Helagaine

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.