STANDARD WEIGHT NYLON CONDUIT 50M C

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre 28.5 mm
  • diamètre intérieur 22.6 mm

STANDARD WEIGHT NYLON CONDUIT 50M C

 
 

Détails du produit

Gaines & raccords industrielles flexibles automotive

Harnessflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Gaine annelée en plastique

diamètre nominal en pouces

2 pouces

diamètre nominal

22.6 mm

à fente longitudinale

Non

Diamètre

28.5 mm

diamètre intérieur

22.6 mm

Sans halogène

Oui

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Harnessflex

Multiple de vente

50

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.