Gaine tressée D= 20 mm 25 m noire. Sans halogène. Avantage : souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale. Pratique : indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
Gaine tressée Ø 20 mm 25 m noire Polyamide 6.6.
Couleur : noir.
Température d'utilisation en continu (°C) : +140.
Température d'utilisation en pointe (°C) : +160.
Température minimum d'utilisation (°C) :
-30.
Auto-extinguible au feu UL94V2.
Agressivité des gaz dégagés (norme UTE C-20453) : inférieure à 20.
Densité : 1.14.
Taux de reprise d'humidité à 23 °C et 50 % d'humidité relative : 2.3 %.
Ø brins (mm) : 0.26.
Conditionnement en boîte carton de 25 m. Sans halogène.
Souplesse de travail optimale et mémoire de forme minimale.
Indication de fin de bobine à 2 m de la fin.
La gamme de gaines tressées BizLine en polyamide assure un travail facilité grâce à une mémoire de forme minimale.
pour voir vos prix et les stocks
Convient pour un logement de trois pièces selon le décret n° 87-149 et la loi 96-1107
approuvé selon DIN 5510
ouvert (possibilité de montage ultérieur)
diamètre du faisceau
diamètre nominal
Matériau
protection contre l'incendie selon UL 94
température d'utilisation
Qualité du matériau
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur
Multiple de vente
Code Douane