Couvercle supplémentaire (largeur 250) pour Tecnica-GTL 250x65 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 2600 mm
  • Modèle type lisse

Couvercle supplémentaire (largeur 250) pour goulotte technique logement Tecnica-GTL 250x65 blanc RAL9010, longueur standard 2,6m

 
 

Détails du produit


SECURITE
Canalisation du branchement EDF à fermeture indépendante selon NF C 15-100 - Séparation totale de l'installation EDF selon NF C 14-100, des courants fort et faible selon NF C 15-100
ASTUCES
4 configurations en 1 référence : pose en angle de mur, juxtaposition, demie GTL, milieu de mur - Supports universels pour la mesure rapide de l'entraxe grâce à la réglette graduée et amovible - Réglage en hauteur simplifié : la goulotte seule couvre 2,60 m (du sol au plafond), et peut aller jusqu'à 2,95 m en utilisant les cornets d'épanouissement haut et bas
FACILITE
Pack prêt à l'emploi - Des conditionnements intelligents : socle + couvercles + agrafes + vis
UNIVERSALITE
Nos packs intègrent des adaptateurs intelligents pour installer toutes les marques leader du marché de coffrets, sans support

Tecnica-gtl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle de goulotte

feuille de protection

Non

type de montage des parties supérieures

intérieur

matériau

plastique

longueur

2600 mm

qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

numéro RAL

9010

sans halogène

Non

Modèle type

lisse

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Tecnica-gtl

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.