Embout pour GTL gamma+ 13 Blanc pur

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation encliquetable
  • Hauteur 68 mm
  • Largeur 250 mm

Embout pour GTL gamma+ 13 Blanc pur

 
 

Détails du produit

Les embouts de fermeture robustes intègrent 2 ergots de maintien du couvercle "anti cintrage" et peuvent se fixer de 2 façons différentes pour plus de confort dans la mise en œuvre.
Les goulottes gamma+ 13 et 18 font partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation quickfix et de nombreuses astuces de mise en œuvre. Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Gamma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

IK

IK07

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...40 °C

Hauteur

68 mm

Sans halogène

Non

Largeur

250 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Gamma

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.