Ensemble de deux couvercles GTL 13 modules

Main media
ICON

Ensemble de 2 couvercles C14-100 + C15-100 pour goulotte GTL 13 modules, livrés en demi-longueur 2x1,25 m

 
 

Détails du produit

Le Q385 contient à la fois un couvercle pour la partie NF C14-100 et la partie NF C15-100 des goulottes GTL.
Les GTL Rapid'install sont conçues pour une installation facilitée. De conception robuste et universelles, elles reçoivent les tableaux de répartition et de communication de toutes les marques sans adaptateur.

Rapid install

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine technique de logement GTL

couleur

blanc

largeur

250 mm

hauteur

2600 mm

Info produit

Gamme

Rapid install

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.