Joint de couvercle - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège 250 mm
  • profondeur du canal d'allège 65 mm
  • Couleur blanc
ICON

Joint de couvercle - Permet de masquer la découpe de deux profilés GTL 13 modules ou de masquer la découpe entre deux couvercles uniquement - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules - Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Joint de couvercle
Plastique
Symétrique
Auto-adhésif
Permet de masquer la découpe de deux profilés GTL 13 modules ou de masquer la découpe entre deux couvercles uniquement

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

largeur du canal d'allège

250 mm

traitement antibactérien

Non

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

profondeur du canal d'allège

65 mm

Type de fixation

auto-adhésif

Matériau

plastique

forme

symétrique

Traitement de surface

non traité

Modèle type

doublage de coupe de canal

Sans halogène

Non

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.