Lot de 2 couvercles supplémentaires (largeurs 170 et 17) pour Tecnica-GTL blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 2600 mm
  • Modèle type lisse
  • largeur 250 mm

Lot de 2 couvercles supplémentaires (largeurs 170 et 17) pour goulotte technique logement Tecnica-GTL blanc RAL9010, longueur standard 2,6m

 
 

Détails du produit

Solution esthétique et discrète pour le regroupement en un seul emplacement de toutes les arrivées de réseaux de puissances et de communication obligatoire pour : les nouvelles constructions et la réhabilitation de résidences individuelles et collectives, en cas de redistribution de cloisons. TECNICA-GTL est compatible avec les nouveaux compteurs intelligents EDF Linky. Excellente résistance aux chocs : IK08/10 (longueur). BLANC RAL 9010. Longueur standard 2,60 m.
+ D'INGENIOSITE: Système exclusif de réglage en hauteur jusqu'à 2,95 m avec cornets d'épanouissement haut et bas - Cloison amovible pour la séparation courant fort / courant faible - PACKS prêts à l'emploi.
+ D'UNIVERSALITE: Supports universels (STU) pour fixer tous types de tableaux - Montage sans support des tableaux et platines disjoncteurs, avec un entraxe horizontal de fixation de 23 cm.
+ DE FACILITE: CHRONOPACK, le plus petit packaging du marché, pour une manipulation et un transport facilités.

Tecnica-gtl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle de goulotte

feuille de protection

Non

type de montage des parties supérieures

intérieur

matériau

plastique

longueur

2600 mm

qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

numéro RAL

9010

sans halogène

Non

Modèle type

lisse

largeur

250 mm

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Tecnica-gtl

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.