Lot de 20 goulottes GTL 2x13 modules 1,70 m

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 17 mm
  • type 1 pièce fixe
  • largeur 50 mm
ICON

Lot de 20 goulottes GTL 2x13 modules longueur 1,70 m. Livrées avec embouts de goulottes. Fixation directe des tableaux 13 modules du marché sans pièce additive.

 
 

Détails du produit

Rapid install

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine technique de logement

nombre de couvercles

4

nombre de modules

26

IK

IK07

longueur

17 mm

type

1 pièce fixe

profondeur

64 mm

largeur

50 mm

Info produit

Gamme

Rapid install

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.