Pack goulotte GTL 13 modules pliante + couvercle

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 2500 mm
  • type pliant
  • largeur 250 mm
ICON

Pack goulotte GTL 13 modules pliante composé d'un socle avec cloison intégrée, de 2 brides multi-usage avec niveau à bulle intégré et de 2 couvercles de 2x1,25 m. Fixation directe des tableaux sur la goulotte. Mesure 2,50 m déplié.

 
 

Détails du produit

La gaine technique logement pliante est conçue sans pièces perdables et se déplie en 1 clic. C'est un système breveté par Michaud avec de multiples avantages : transport facilité, manipulation aisée et montage rapide.
Les GTL Rapid'install sont conçues pour une installation facilitée. De conception robuste et universelles, elles reçoivent les tableaux de répartition et de communication de toutes les marques sans adaptateur.

Rapid install

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine technique de logement

nombre de couvercles

2

nombre de modules

13

IK

IK07

longueur

2500 mm

type

pliant

profondeur

64 mm

largeur

250 mm

Info produit

Gamme

Rapid install

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.