Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resi9 - Couvercle pour goulottes - Largeur : 18 modules - Tenue au feu 750°C conforme à EN/IEC 60695-2-11 - NF EN 50085-2-1 NFC 15-100 - IP40 conforme à EN/IEC 60529 - IK08 conforme à IEC 62262 - H 2600mm - L 357mm - blanc RAL 9003
Où l'installer Ce couvercle de goulotte Resi9 18 modules est à compléter par un corps de goulotte + 2 cloisons intérieures pour obtenir le compartiment ERDF de largeur 45mm. Il possède un couvercle interne et un compartiment ouvert de largeur variable pour les câbles de courants faibles. Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence Cette référence est composée d'un couvercle de 2,6 m. Les performances de ce produit R9H18636 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...
Resi9
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
température d'utilisation
Longueur
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Sans halogène
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme