Socle de goulotte GTL de 13 modules 2,50 m

Main media
ICON

Socle de goulotte GTL de 13 modules, de longueur 2,50 m. Livré avec cloison intégrée ainsi que 2 brides.

 
 

Détails du produit

Le socle est livré avec 2 brides multi-usages afin de permettre la fixation de tous types de panneaux.

Les GTL Rapid'install sont conçues pour une installation facilitée. De conception robuste et universelles, elles reçoivent les tableaux de répartition et de communication de toutes les marques sans adaptateur.

Rapid install

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine technique de logement GTL

longueur

60 mm

hauteur

2600 mm

largeur

250 mm

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Rapid install

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.