Socle supplémentaire 2 à 6 compartiments pour Tecnica-GTL 250x65 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur 250 mm
  • hauteur 65 mm
  • longueur 2600 mm

Socle supplémentaire 2 à 6 compartiments pour goulotte technique logement Tecnica-GTL 250x65 blanc RAL9010, largeur 25cm, longueur standard 2,6m

 
 

Détails du produit

Solution esthétique et discrète pour le regroupement en un seul emplacement de toutes les arrivées de réseaux de puissances et de communication obligatoire pour : les nouvelles constructions et la réhabilitation de résidences individuelles et collectives, en cas de redistribution de cloisons. TECNICA-GTL est compatible avec les nouveaux compteurs intelligents EDF Linky. Excellente résistance aux chocs : IK08/10 (longueur). BLANC RAL 9010. Longueur standard 2,60 m.
+ D'INGENIOSITE: Système exclusif de réglage en hauteur jusqu'à 2,95 m avec cornets d'épanouissement haut et bas - Cloison amovible pour la séparation courant fort / courant faible - PACKS prêts à l'emploi.
+ D'UNIVERSALITE: Supports universels (STU) pour fixer tous types de tableaux - Montage sans support des tableaux et platines disjoncteurs, avec un entraxe horizontal de fixation de 23 cm.
+ DE FACILITE: CHRONOPACK, le plus petit packaging du marché, pour une manipulation et un transport facilités.

Tecnica-gtl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tecnica-gtl

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Moulure et goulotte

finition du couvercle

séparé

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

livraison sur rouleau

Non

feuille de protection

Oui

avec connecteur de conduit

Non

nombre de cloisons enfichables

0

type de fixation

autre

matériau

plastique

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

nombre de cloisons fixes

2

Traitement de surface

non traité

largeur

250 mm

couleur

blanc

sans halogène

Non

hauteur

65 mm

longueur

2600 mm

numéro RAL

9010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.