Support universel -Pour goulotte GTL Viadis 13 modules et 18 modules-Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • Couleur blanc
ICON

Support universel - Pour goulotte GTL Viadis 13 modules et 18 modules - Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Support universel
Plastique
Adapté à un canal d'allège
Sens de montage horizontal
Fixation à vis

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

1

diamètre de l'alésage (ouverture)

0 mm

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Non

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

autre

IK

IK00

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

Profondeur

16 mm

Hauteur

60 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

223 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.