Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation à visser
  • Largeur 145 mm
  • Profondeur 50 mm
ICON

Embout pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x145mm - blanc - livré avec une vis et une pièce de fermeture - IP40 IK07 et conforme à la norme NF EN 50085-2-1

 
 

Détails du produit

Embout gauche ou droit pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x145mm
Permet le respect de l'indice de protection
Livré avec une vis et une pièce de fermeture
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour goulotte d'installation

traitement antibactérien

Non

Classe de protection (IP)

IP40

feuille de protection

Non

doublage de coupe

Oui

IK

IK07

Type de fixation

à visser

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Largeur

145 mm

Couleur

blanc

Numéro RAL

9003

adapté à

gauche/droite

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

symétrique

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.