Goulotte 1 compartiment à clippage direct 50x105mm Mosaic - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Largeur 105 mm
ICON

Goulotte Mosaic à clippage direct 1 compartiment 50x105mm longueur 2m avec couvercle souple largeur 45mm IP40 IK07 - blanc - livrée en 6 unités de 2m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

 
 

Détails du produit

Goulotte Mosaic à clippage direct 1 compartiment 50x105mm - Livrée en 6 unités de longueur 2m
Comprend :
- 1 corps - 1 couvercle souple largeur 45mm
Capacité de câblage : diamètre maximum de 38mm - Section de 2934mm²
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte d'installation

traitement antibactérien

Non

couvercle inclus

Oui

type rectangulaire

Oui

finition du panneau arrière (intérieur)

perforé

Classe de protection (IP)

IP40

symétrique

Oui

feuille de protection

Oui

largeur du couvercle 3

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 1

45 mm

section transversale utile

4098 mm²

avec connecteur de conduit

Non

Matériau

plastique

nombre de couvercles

1

température d'utilisation

-5...60 °C

IK

IK07

Longueur

2000 mm

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

nombre de cloisons enfichables

1

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Non

Largeur

105 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.