Embout intérieur protection des câbles pour fourreaux-D=1 pouce 1/2-Polyéthylène

Main media
ICON

Embout intérieur protection des câbles pour fourreaux-Ø1 pouce 1/2-Polyéthylène

 
 

Détails du produit

Embout intérieur protection des câbles
Flexible
Plastique
A installer à l'intérieur de la gaine : obture le fourreau en attente et protège les câbles des bavures et angles vifs lors du tirage

Segma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouchon pour tubes de montage

convient aux tubes rigides

Non

pour diamètre de tube nominal

40.5...42.5 mm

Etanche

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polyéthylène (PE)

Couleur

blanc

convient aux tubes flexibles

Oui

Info produit

Gamme

Segma

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.