Goulotte GN-A6/4 LF 40X40 GRIS

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 40 mm
  • Largeur 40 mm
ICON

goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation GRIS

 
 

Détails du produit


Goulotte à bords pleins pour la protection des câbles ; avec perforation du fond de la goulotte pour fixation

0839

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte de câblage

avec partie supérieure

Oui

largeur de rainure

4 mm

distance entre les fentes

6 mm

section transversale utile

1236 mm²

Type de fixation

perforation du fond

Longueur

2000 mm

autoextinguible

Oui

Numéro RAL

7030

finition de paroi latérale

poinçonnage à trous/fentes

Hauteur

40 mm

Largeur

40 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

0839

Multiple de vente

32

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.