Goulotte GN-A6/4 LF 80X60 BLEU CIEL RAL

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 80 mm
  • Largeur 60 mm
ICON

goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation BLEU CIEL RAL

 
 

Détails du produit


Goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation

0839bu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte de câblage

avec partie supérieure

Oui

section transversale utile

4065 mm²

largeur de rainure

4 mm

distance entre les fentes

6 mm

Type de fixation

perforation du fond

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Numéro RAL

5015

finition de paroi latérale

poinçonnage à trous/fentes

Longueur

2000 mm

autoextinguible

Oui

Hauteur

80 mm

Largeur

60 mm

Couleur

bleu

Info produit

Gamme

0839bu

Code Douane

39259020

Multiple de vente

2

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.