Goulotte de câblage Segma - 80mmx60mm - Fond+couvercle - Longueur 2m - PVC gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Largeur 80 mm
  • Hauteur 60 mm
ICON

Goulotte Segma 80mmx60mm - Pas de 6mm à 6,5mm - 1 couvercle - Longueur 2m - PVC

 
 

Détails du produit

Goulotte de câblage
Permet d'organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l'intérieur d'une enveloppe électrique d'automatisme ou de distribution
Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l'aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
Des trous réguliers disposés en têtes de languettes, permettent le passage d'une agrafe de retenue des fils en cours de câblage pour éviter leur sortie de la goulotte -Les agrafes peuvent être laissées à l'intérieur même après la pose du couvercle
Permet également le passage d'un collier au travers des perforations latérales en pied de goulotte pour brider une gaine ou un câble

La goulotte de câblage Segma permet d'organiser facilement la circulation des fils électriques verticalement et horizontalement à l'intérieur d'une enveloppe électrique d'automatisme ou de distribution. Un large choix qui optimise la mise en oeuvre d'une armoire électrique, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en oeuvre et améliorent le confort de pose de goulotte.

Segma

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte de câblage

avec partie supérieure

Oui

largeur de rainure

6.5 mm

Type de fixation

perforation du fond

distance entre les fentes

6 mm

section transversale utile

4200 mm²

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Longueur

2000 mm

autoextinguible

Oui

Sans halogène

Non

Largeur

80 mm

flexible

Non

Hauteur

60 mm

finition de paroi latérale

poinçonnage à trous/fentes

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Segma

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.