PanelSeT - Couvercle Goulotte DIN

Main media
ICON

PanelSeT - couvercle goulotte DIN - support de montage : conduit de câble largeur = 37,5 mm - L2000mmxl37,5mm - PVC (chlorure de polyvinyle) - compatibilité : PanelSeT S3D, CRN, PanelSeT PLA, PLS, PLM

 
 

Détails du produit

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle de goulotte de câblage

Longueur

2000 mm

pour largeur de canal

37.5 mm

Sans halogène

Non

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.