PanelSeT - Goulotte - sans Couvercle - 25x25mm - lot de 8 - gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 25 mm
  • Largeur 25 mm
ICON

PanelSeT - Goulotte - sans Couvercle - 25x25mm - lot de 8 - gris

 
 

Détails du produit

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Goulotte de câblage

avec partie supérieure

Non

largeur de rainure

0 mm

distance entre les fentes

0 mm

section transversale utile

1.5 mm²

Type de fixation

perforation du fond

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Longueur

2000 mm

autoextinguible

Oui

Diamètre raccord

0 mm

Numéro RAL

7030

finition de paroi latérale

rainuré

flexible

Non

Hauteur

25 mm

Sans halogène

Non

Largeur

25 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.