PanelSeT - Goulotte perforee sans couv - 2m - 144x60mm - bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 144 mm
  • Longueur 2000 mm
  • Largeur 60 mm
ICON

PanelSeT - Goulotte perforee sans couv - 2m - 144x60mm - bleu

 
 

Détails du produit

Goulotte de câble sans couvercle PanelSeT CRN, S3D/Thalassa PLA, PLS, PLM. 59 x 144 x 2 000 mm. Accessoire de câblage. Température de fonctionnement (-5 à 60 °C). Lot de 8. PVC (polychlorure de vinyle) fabriqué. Bleu RAL 5000. Résistance au feu à 961 °C, normes VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660, NF C68-102.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Goulotte de câblage

avec partie supérieure

Non

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Numéro RAL

5000

largeur de rainure

0 mm

distance entre les fentes

0 mm

autoextinguible

Oui

Diamètre raccord

0 mm

Hauteur

144 mm

Sans halogène

Non

finition de paroi latérale

rainuré

flexible

Non

section transversale utile

1.5 mm²

Type de fixation

perforation du fond

Longueur

2000 mm

Couleur

bleu

Largeur

60 mm

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.