PanelSeT - vis téte isolée - M5x10mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • longueur de filetage 10 mm
  • système à vis à six pans avec fente de vis

PanelSeT - vis tête isolée - M5x10mm - support montage : goulotte (respect d'isolation électrique) - compatibilité : PLA, PLM, PLS, S3D, CRN, S3CM

 
 

Détails du produit

Le support de montage est une goulotte de câble (respectez l'isolation électrique). Compatible avec est PanelSeT CRN/S3D/S3CM et PanelSeT PLA/PLS/PLM. Type de filetage M5 x 10 mm. Accessoire de fixation polyvalent.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

100

Code Douane

73181595

Vis à métaux / Boulon

hauteur de tête

7.2 mm

filetage gauche

Non

dimension du boulon à col carré

0 mm

tête fraisée

Non

certificat de type de matériau selon EN 10203

sans

filetage complet

Oui

autobloquant

Non

avec bride

Non

avec rondelle

Non

avec écrou

Non

inclinaison du filetage

1 mm

taille de filetage (métrique)

5

Matériau

autre

type de filetage

métrique

longueur de filetage

10 mm

Traitement de surface

non traité

système à vis

à six pans avec fente de vis

forme de la tête/extrémité

à six pans (hexagonal)

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.