Support appareillage Logix-3 postes-Largeur 80mm-Pour Logix Universel aluminium

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • Couleur aluminium
ICON

Support appareillage Logix - 3 postes - Largeur 80mm - Pour Logix Universel aluminium - Permet le montage sur goulotte équipé d'un couvercle 80mm de prise au format 45x45mm - Aluminium

 
 

Détails du produit

Support appareillage
Plastique - Support enclipsable et juxtaposable en gris, livré avec plaque finition en blanc
Supports enclipsables et juxtaposables en gris, livrés avec plaque finition en blanc
Permet :
- le montage sur goulottes d'installation équipé d'un couvercle 80mm de prise au format 45x45de 2/4/6 modules- le montage des prises 2 modules standard Français en position horizontale et verticale avec le support 48050 (uniquement horizontale pour les autres supports)

La gamme d'appareillage électrique Logix 45 est spécialement conçue pour se clipper facilement sur les goulottes LOGIX Planet Wattohm. Un système innovant de prise modulaire, adaptable à toutes les installations, et qui permet aux professionnels de gagner du temps. Flexibilité et évolution de l'installation : chaque prise 2P+T peut être assemblée et juxtaposée à une autre prise d'alimentation très facilement, permettant d'en rajouter au fur et à mesure des besoins sans effectuer de travaux. Elle s'adapte au montage en goulotte, en colonne électrique ou en boîte de sol horizontale. Facilité de montage : le raccordement de chaque prise de courant au bloc d'alimentation multiprise se fait sans tournevis, par simple clippage direct grâce au système breveté Normaclip. Le positionnement est ajustable avant le verrouillage qui se fait en 1 seule fois. Sécurité renforcée : le système Normaclip IP4X est garanti anti-introduction, anti-glissement et anti-arrachement. A l'intérieur, 2 borniers orientés permettent l'épanouissement des câbles. Large choix de coloris : Blanc Artic, Noir, Alumic, Rouge, Jaune, Bleu, Vert ainsi qu'en Aluminium, l'appareillage LOGIX permet de repérer facilement les circuits d'alimentation spécifiques.

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

6

diamètre de l'alésage (ouverture)

0 mm

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Non

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

sens de montage

horizontal et vertical

Classe de protection (IP)

autre

IK

IK00

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

laqué / peint

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

0 mm

Qualité du matériau

autre

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

Sans halogène

Oui

Largeur

175 mm

Hauteur

78 mm

Couleur

aluminium

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.