Angle plat 90° pour goulottes DLP monobloc 50x150mm - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 90...90 °
  • Profondeur 50 mm
  • Largeur 150 mm
ICON

Angle plat 90° +/-2,5° à clipser sur le corps des goulottes DLP monobloc 50x150mm - blanc

 
 

Détails du produit

Angle plat à 90° (avec variation de +/- 2,5°) pour goulotte monobloc 50x150mm
Permet le respect de l'indice de protection
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle plat pour goulotte d'installation

traitement antibactérien

Non

Classe de protection (IP)

IP40

angle

90...90 °

largeur du couvercle 1

130 mm

avec connecteur de conduit

Non

symétrique

Oui

avec agrafe pour tenue de câble

Non

feuille de protection

Non

perforation de montage dans le sol

Non

direction

ascendant/descendant

largeur du couvercle 3

0 mm

nombre de couvercles

0

largeur du couvercle 2

0 mm

IK

IK07

type de montage des parties supérieures

global

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Non

Modèle type

partie inférieure et partie supérieure

Largeur

150 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dlp

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.