Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Goulotte de distribution cloisonnable Ta-g 100x40 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)
La gamme de goulottes de distribution mono-couvercle la plus complète du marché. Une offre large de goulottes de distribution cloisonnables (TA-G), cloisonnables fixes (TA-S) et non cloisonnables (TA-E). Grande résistance (IK 07/08 et IK10, tenue au fil incandescent A 960°), pour les applications les plus exigeantes : tertiaire, industrie, SSI, colonnes montantes, photovoltaïque… Longueur standard 2 m. BLANC RAL 9010.
+ DE CHOIX : 36 références (6 profondeurs et 9 largeurs)
+ DE RESISTANCE : Résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes.
+ DE FACILITE : Installation 2 fois plus rapide. Longueurs filmées. Angles variables 70/120°.
CHOIX L'offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références APPLICATIONS VARIEES IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes IK10 : Applications exigeantes - La gamme TA-G IK10 est idéale dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique 960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les goulottes TA-G satisfont à l'essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI FACILITE Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-G et d'installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM MODULARITE Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu'à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-G
Ta-g
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
finition du couvercle
Transparent
Classe de protection (IP)
avec connecteur de conduit
section transversale utile
nombre de cloisons enfichables
nombre de cloisons fixes
feuille de protection
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
Longueur
estampages
Traitement de surface
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur
avec agrafe pour tenue de câble
livraison sur rouleau
IK
Numéro RAL