Goulotte distribution Viadis 40x40mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 40 mm
  • Largeur 40 mm
ICON

Goulotte distribution Viadis 40x40mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc

 
 

Détails du produit

Goulotte distribution
Modulable dans le temps - Découpe à l'aide d'une scie (type scie à métaux) - Possibilité d'adapter des cloisons de séparation amovibles
Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique
Auto-adhésif - Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Fixation par :
- collage
- chevilles
- chevilles plaque de plâtre
- vis, clous…

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP3X

feuille de protection

Non

finition du couvercle

séparé

livraison sur rouleau

Non

section transversale utile

1180 mm²

avec connecteur de conduit

Non

Type de fixation

perforation du fond

Matériau

plastique

nombre de cloisons enfichables

0

nombre de cloisons fixes

0

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

température d'utilisation

15...60 °C

IK

IK07

Longueur

2000 mm

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9010

Hauteur

40 mm

Sans halogène

Non

Largeur

40 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.